Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la correa100 pies
- Altura total0.4375 pulg.
- Longitud total100 pies
- Peso11.300 lb
Detalles
- Categoría de correaClásico - Cinturón en V
- Perfil de la correaV
- ColorAzul
- Tipo de construcciónV
- Durómetro80
- Características y beneficios• Probado y verificado de forma independiente para cumplir los requisitos del Reglamento Europeo 10/2011 (y la legislación que sustituye; Directiva de la Comisión 2002/72/CE) dentro del marco definido por el Reglamento 1935/2004/CE (27/10/2004) relativo a materiales plásticos y artículos destinados a entrar en contacto directo con alimentos • Cumple con la FDA para aplicaciones de alimentos secos y húmedos hasta 150°F • Adecuada para el contacto repetido con alimentos a temperaturas de hasta 40ºC (104°F) durante un periodo de hasta una hora con todos los tipos de alimentos con un pH superior a 4.5 • Cuando se utiliza en una gama de entornos de procesos “típicos”, Las correas Eagle EC no transferirán sus componentes a los alimentos en cantidades que puedan poner en peligro la salud humana, cambiar la composición de los alimentos de forma inaceptable o deteriorar el sabor y el olor de los alimentos • Disponible en azul y transparente en redondo, Perfiles en V o T-Top
- Número de catálogo del fabricante4928014
- MaterialPoliuretano
- Número de secciones1
- Tipo de productoCorreas sin fin
- Tipo de refuerzoNo reforzado
- SecciónB/17
- Número comercialB/17
Descripción general
- Probado y verificado de forma independiente para cumplir los requisitos del Reglamento Europeo 10/2011 (y la legislación que sustituye; Directiva de la Comisión 2002/72/CE) dentro del marco definido por el Reglamento 1935/2004/CE (27/10/2004) relativo a materiales plásticos y artículos destinados a entrar en contacto directo con alimentos
- Cumple con la FDA para aplicaciones de alimentos secos y húmedos hasta 150°F
- Adecuado para el contacto repetido con alimentos a temperaturas de hasta 40ºC (104°F) durante un periodo de hasta una hora con todos los tipos de alimentos con un pH superior a 4.5
- Cuando se utiliza en una variedad de entornos de procesos “típicos”, la cinta Eagle EC no transfiere sus componentes a alimentos en cantidades que puedan poner en peligro la salud humana, cambiar la composición de los alimentos de una manera inaceptable o deteriorar el sabor y el olor de los alimentos
- Disponible en azul y transparente en perfiles redondos, en V o en T-Top
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Procesamiento de alimentos con cinturón Fenner LumsdenLos productos de correas Fenner Lumsden le ayudan a reducir el tiempo de inactividad y a garantizar una alta calidad durante toda la operación de horneado y procesamiento de bocadillos, desde el horneado (horno) y la transferencia de las correas hasta la refrigeración y la fritura.
Ver la documentación
Seguridad alimentaria FennerCuando se utiliza en una variedad de entornos de procesos típicos, la cinta Eagle EC no transfiere sus componentes a alimentos en cantidades que puedan poner en peligro la salud humana, cambiar la composición de los alimentos de una manera inaceptable o deteriorar el sabor y el olor de los alimentos
Ver la documentación
Discos de contracción Fenner B-LOCSLos discos retráctiles son la alternativa preferida al ajuste por contracción/ajuste/ajuste a presión convencional, bujes cónicos o chaveteros, ya que proporcionan una conexión de eje a buje de alta capacidad y sin holgura.
Ver la documentación
Centros de datos FennerLas unidades CRAC son sistemas de aire acondicionado especializados diseñados para mantener niveles precisos de temperatura y humedad en centros de datos y salas de ordenadores. Son esenciales para proteger los equipos informáticos sensibles al garantizar una refrigeración fiable y un control medioambiental.
Ver la documentación