Motion
4928022 8MM X 3.2MM

FENNER DRIVES
4928022 8MM X 3.2MM

4928022 8MM X 3.2MM
Artículo MI #06537679
No. Fabricante 4928022 8MM X 3.2MM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FENNER DRIVES
4928022 8MM X 3.2MM

4928022 8MM X 3.2MM
Artículo MI #06537679
No. Fabricante 4928022 8MM X 3.2MM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    8 mm x 3.2 mm
  • Color
    Azul
  • Número de catálogo del fabricante
    4928022
  • Material
    Poliuretano

Descripción general

Descripción del fabricante
4928022 8MM X 3.2MM
  • Probado y verificado de forma independiente para cumplir los requisitos del Reglamento Europeo 10/2011 (y la legislación que sustituye; Directiva de la Comisión 2002/72/CE) dentro del marco definido por el Reglamento 1935/2004/CE (27/10/2004) relativo a materiales plásticos y artículos destinados a entrar en contacto directo con alimentos
  • Cumple con la FDA para aplicaciones de alimentos secos y húmedos hasta 150°F
  • Adecuado para el contacto repetido con alimentos a temperaturas de hasta 40ºC (104°F) durante un periodo de hasta una hora con todos los tipos de alimentos con un pH superior a 4.5
  • Cuando se utiliza en una variedad de entornos de procesos “típicos”, la cinta Eagle EC no transfiere sus componentes a alimentos en cantidades que puedan poner en peligro la salud humana, cambiar la composición de los alimentos de una manera inaceptable o deteriorar el sabor y el olor de los alimentos
  • Disponible en azul y transparente en perfiles redondos, en V o en T-Top

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno