Motion
5V8.0X3-SF

TB WOODS
5V8.0X3-SF

Polea de cinturón en V - 5V, sección de banda 5VX , ranura 3 , tamaño de orificio requerido de casquillo, 8.0000 pulg. D.E., casquillo QD, casquillo serie SF, material de hierro fundido
Artículo MI #06537682
No. Fabricante 5V8.0X3-SF
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
5V8.0X3-SF

Polea de cinturón en V - 5V, sección de banda 5VX , ranura 3 , tamaño de orificio requerido de casquillo, 8.0000 pulg. D.E., casquillo QD, casquillo serie SF, material de hierro fundido
Artículo MI #06537682
No. Fabricante 5V8.0X3-SF
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    5V, 5VX
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 2-15/16 pulg.
  • Cara Ancho  
    2.3750 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    8.0000 pulg.
  • Diámetro de paso
    8 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SF
  • Número de Upc del fabricante
    698672060295
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    3
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    698672060295

Descripción general

Descripción del fabricante
5V8.0X3-SF BALANCEADO DINÁMICO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno