Motion
AZ15289
Cojinete de empuje cilíndrico de rodillo - Cojinete de empuje de rodillo, 15 mm Diámetro interno, 28 mm Diámetro externo, Caja de acero
Artículo MI #06538572
No. Fabricante AZ15289
Precio122.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje cilíndrico de rodillo - Cojinete de empuje de rodillo, 15 mm Diámetro interno, 28 mm Diámetro externo, Caja de acero
Artículo MI #06538572
No. Fabricante AZ15289
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
Precio122.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Diámetro interior
    15 mm
  • Exterior Diámetro  
    28 mm
  • En general Ancho  
    9 mm
  • Peso
    28 g

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    Cojinete del rodillo de empuje con anillo interior y anillo exterior
  • Capacidad de carga dinámica
    10200 N
  • Código de armonización
    8482.50.00.00
  • Número de Upc del fabricante
    4549557059971
  • RPM Máx.
    14000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 °C a + 120 °C
  • Serie
    AZ
  • Capacidad de carga estática
    23900 N
  • Tipo de cojinete de empuje
    Cojinete del rodillo de empuje

Descripción general

Descripción del fabricante
AZ15289 RODILLO DE AGUJA
  • Cojinete del rodillo de empuje con anillo interior y anillo exterior

You May Also Like

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good