Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión203
- Tamaño del bastidor145T
- Longitud del motor menos eje7.5 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto205
- Factor de servicio1.25
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Peso76 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1/F2 Capaz
- RPM base1755 rpm
- Descripción Palabra clave2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- CaracterísticasCumple con la especificación Ford EM1-1996 Diseños de 460 V - 3 derivaciones Construcción de hierro fundido Aislamiento de clase F Construcción de cojinete de bolas blindado
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completa6.0/3.0 A
- Eficiencia a plena carga86.5 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP54
- Código KVAN
- kW1.50 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720060896
- Categoría del motorMotor general de uso intensivo
- Caballos de fuerza del motor2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso intensivo
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeT
- Hoja de especificaciones2 HP, 230/460 V, uso intensivo
- Estándares cumplidosCE, CSA,UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Especificaciones técnicas2 HP, 230/460 V, uso intensivo
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- Diagrama de cableado