Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2-7/16 pulg.
- Anillo exterior Ancho2.3800 pulg.
- Exterior Diámetro4.7820 pulg.
- Ancho general3.3100 pulg.
- Peso10 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Dibujo CAD
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónLitio; EP; NLGI#2
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662461384251
- Temperatura máxima de funcionamiento400 °F
- RPM Máx.2000 rpm
- Tipo de productoCojinetes del inserto del rodillo
- Tipo de selloSello laberíntico Nomex
- SerieERCIA
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- UPC_NO662461384251
Descripción general
Descripción del fabricante
INSERTO BRG ERCIA 207N
- Rodamientos de rodillos cónicos de alta resistencia con jaula de acero para carga radial, de empuje y combinada
- Grasa de alta temperatura y sello de dedo con revestimiento Nomex montado en competición
- Enclavamiento de un solo cuello con bloqueo de tornillo de fijación con espaciado de 120° , tornillos de fijación facetados con diamante
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad