Motion
32633
Fresa de mango de radio de esquina - Serie 55C , 0.4375 pulg. de diámetro de fresa, 2.0000 pulg. de longitud de corte, 4.0000 pulg., 101.60 mm de longitud total
Artículo MI #06544254
No. Fabricante 32633
Precio185.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango de radio de esquina - Serie 55C , 0.4375 pulg. de diámetro de fresa, 2.0000 pulg. de longitud de corte, 4.0000 pulg., 101.60 mm de longitud total
Artículo MI #06544254
No. Fabricante 32633

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio185.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Esquina Radio  
    0.0150 pulg.;0.38 mm
  • Ángulo de hélice
    45 °
  • Longitud de Corte  
    2.0000 pulg.
  • Fresadora Diámetro  
    0.4375 pulg.
  • Longitud total
    4.0000 pulg., 101.60 mm
  • Mango Diámetro  
    0.4375 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Sí
  • Tolerancia del radio de esquina
    +0.000/-0.050 mm, +0.0000/-0.0020 pulg.
  • Tipo de extremo
    Radio de esquina
  • Recubrimiento de acabado
    AlTiN, Ti-NAMITE-A
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Número de Canales  
    5
  • Serie
    55C
  • Tolerancia del diámetro del mango
    h6
  • Tipo de mango
    Recto
  • Dirección en espiral
    Derecha
  • Hélice variable
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
326337/16 X 2 X 4 55CL TI-A 5 FL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo