Motion
36519
Fresa de mango de radio de esquina - Serie Z16C , 0.6250 pulg. de diámetro de fresa, 0.7500 pulg. de longitud de corte, 3.0000 pulg., 76.20 mm de longitud total
Artículo MI #06544257
No. Fabricante 36519
Precio255.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango de radio de esquina - Serie Z16C , 0.6250 pulg. de diámetro de fresa, 0.7500 pulg. de longitud de corte, 3.0000 pulg., 76.20 mm de longitud total
Artículo MI #06544257
No. Fabricante 36519

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio255.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Esquina Radio  
    0.0400 pulg.;1.02 mm
  • Ángulo de hélice
    35°-38 °
  • Longitud de Corte  
    0.7500 pulg.
  • Fresadora Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Longitud total
    3.0000 pulg., 76.20 mm
  • Mango Diámetro  
    0.6250 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Sí
  • Tolerancia del radio de esquina
    +0.000/-0.127 mm, +0.0000/-0.0050 pulg.
  • Tipo de extremo
    Radio de esquina
  • Recubrimiento de acabado
    TX, Ti-NAMITE-X
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    Z16C
  • Tolerancia del diámetro del mango
    h6
  • Tipo de mango
    Recto
  • Dirección en espiral
    Derecha
  • Hélice variable
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
SER de 365195/8". Z16CR STUB 4 FLT.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo