Motion
A4176-08X100
A4176-08X100 Serie A4176 0.813 pulg. Manguera de aire de PVC conductora con cubierta de poliuretano y 100 pies de diámetro exterior nominal y bobinas de longitud estándar
Artículo MI #06545703
No. Fabricante A4176-08X100
Precio4.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
A4176-08X100 Serie A4176 0.813 pulg. Manguera de aire de PVC conductora con cubierta de poliuretano y 100 pies de diámetro exterior nominal y bobinas de longitud estándar
Artículo MI #06545703
No. Fabricante A4176-08X100
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
Su precio$4.60/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior nominal de la manguera
    0.5000 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Manguera de aire de PVC única que evita la acumulación de estática sin necesidad de un cable estático.
  • Aplicación
    Servicio de aire en planta donde se requiere disipación estática, líneas de aire para equipos de pintura, aplicaciones que requieren el uso de herramientas neumáticas conectadas a tierra.
  • Color
    Azul
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Poliuretano azul para una resistencia superior a la abrasión
  • Número de Upc del fabricante
    822353076965
  • Tipo de producto
    Manguera de conducto flexible
  • Tipos de productos
    Manguera de aire de PVC conductora serie A4176 con cubierta de poliuretano
  • Tipo
    Manguera de aire de PVC conductora con cubierta de poliuretano
  • UPC_NO
    822353076965
  • Presión de trabajo
    300 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA DE AIRE DE PVC CONDUCTORA A4176-08
  • El revestimiento conductor flexible continuo garantiza el contacto con los accesorios, sin técnicas especiales de preparación o sujeción. No hay cables que romper cuando la manguera está flexionada. El distintivo color y la marca permiten una fácil identificación. Sin silicona. Longitudes de una pieza. Marcado como "aire conductor". Excelente resistencia química y a la abrasión gracias a la cubierta de poliuretano. Cubierta no perforada sin marcas. ¡Sin ftalatos!

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"