Motion
AR50-06B-B
REGULADOR AR, MODULAR F.R.L. con tamaño de cuerpo 50
Artículo MI #06546517
No. Fabricante AR50-06B-B
Precio65.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
REGULADOR AR, MODULAR F.R.L. con tamaño de cuerpo 50
Artículo MI #06546517
No. Fabricante AR50-06B-B
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
Precio65.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    50
  • Tamaño del puerto de entrada
    3/4 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    3/4 pulg.
  • Tamaño del puerto
    3/4 BSPT
  • Peso
    1.17 kg

Detalles

  • Función de reflujo
    Sin función de reflujo
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Opciones incluidas
    Soporte, estándar
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de perilla
    Perilla hacia abajo
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Tipo de montaje
    Con soporte
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    Rc
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro
    Sin manómetro
  • Manómetro incluido
    Sin manómetro
  • Unidad de presión
    Placa de identificación y manómetro en unidades SI: MPa
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire estándar
  • Serie/sistema
    AR-B
  • Ajustar rango de presión
    7 a 125 psi
  • Rosca estándar
    BSPT

Descripción general

Descripción del fabricante
AR50-06B-B REGULADOR

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"