Motion
CEWDNM3558T
Motor de uso general para servicio de lavado (pintado) - 2 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 145TC , caja TENV (totalmente cerrada, no ventilada), 60 Hz, base de 1755 rpm, montaje en base rígida
Artículo MI #06547259
No. Fabricante CEWDNM3558T
Precio2,241.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general para servicio de lavado (pintado) - 2 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 145TC , caja TENV (totalmente cerrada, no ventilada), 60 Hz, base de 1755 rpm, montaje en base rígida
Artículo MI #06547259
No. Fabricante CEWDNM3558T
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
Su precio$2,241.06/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    145TC
  • Longitud total de la dimensión C
    14.37 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso
    54 lb

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • RPM base
    1755 rpm
  • Descripción Palabra clave
    2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo, servicio de lavado
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    88.50 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Código KVA
    L
  • Número de Upc del fabricante
    781568653005
  • Categoría del motor
    Motor de uso general (pintado)
  • Caballos de fuerza del motor
    2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Tipo de producto
    Motores de servicio de lavado
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CSA, CSA EEV, UR
  • Método de inicio
    Directo en línea (DOL)
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • UPC_NO
    781568653005

Descripción general

Descripción del fabricante
CEWDNM3558T, 2HP, 1750RPM, TENV
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
Los clientes también compraron