Motion
125DV200EB
VARIADOR DE CC NEMA 4X NEGRO 1/8-2HP
Artículo MI #06550698
No. Fabricante 125DV200EB
Precio849.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VARIADOR DE CC NEMA 4X NEGRO 1/8-2HP
Artículo MI #06550698
No. Fabricante 125DV200EB
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
Precio849.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    9.5000 pulg.
  • Longitud total
    5.5000 pulg.
  • Ancho general
    5.0000 pulg.
  • Peso
    4.00 lb

Detalles

  • Voltaje de entrada del variador
    120/240V
  • Potencia máx.
    2 CV
  • Caballos de fuerza mín.
    1/4 CV
  • Tensión de alimentación del motor
    90/180V
  • Tipo de producto
    Variadores de CC

Descripción general

Descripción del fabricante
125DV200EB CC UNIDAD NEMA 4X NEGRO
  • Voltaje doble 120/240 VCA o 24/36 VCA, 50/60Hz
  • ± 10% de voltaje nominal de línea
  • Ajustes de potencia ajustables
  • Regleta de terminales de barrera
  • Suministro de puente de onda completo
  • Regulación de velocidad del 1 %
  • Velocidad mínima ajustable (0–30% de la base)
  • Velocidad máxima ajustable (66–100% de la base)
  • Compensación de IR ajustable
  • Límite de corriente ajustable
  • Aceleración y desaceleración lineal ajustable (-2A)
  • Temperatura ambiente de -10° a +45°C
  • Compensación de tensión de línea
  • Kit de potenciómetro de velocidad de 5K ohmios incluido
  • 50:1 rango de velocidades
  • Capacidad de sobrecarga: 200 % durante un minuto
  • Protección contra voltaje transitorio
  • Modo de seguidor de tensión: señal aislada (0–10 V CC)
  • Circuito de inhibición: permite el arranque y parada de baja potencia

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo