Especificaciones
Dimensiones
- Altura total4.2500 pulg.
- Longitud total1.3000 pulg.
- Ancho general3.6300 pulg.
- Peso0.78 lb
Detalles
- Voltaje de entrada del variador120/240V
- Voltaje de salida del variador90/180 V CC
- Caballos de fuerza1 CV
- Potencia máx.1 CV
- Caballos de fuerza mín.1/8 CV
- Tensión de alimentación del motor90/180V
- Tipo de productoVariadores de CC
Descripción general
- Voltaje doble 120/240 VCA o 24/36 VCA, 50/60Hz
- ± 10% de voltaje nominal de línea
- Ajustes de potencia ajustables
- Regleta de terminales de barrera
- Suministro de puente de onda completo
- Regulación de velocidad del 1 %
- Velocidad mínima ajustable (0–30% de la base)
- Velocidad máxima ajustable (66–100% de la base)
- Compensación de IR ajustable
- Límite de corriente ajustable
- Aceleración y desaceleración lineal ajustable (-2A)
- Temperatura ambiente de -10° a +45°C
- Compensación de tensión de línea
- Kit de potenciómetro de velocidad de 5K ohmios incluido
- 50:1 rango de velocidades
- Capacidad de sobrecarga: 200 % durante un minuto
- Protección contra voltaje transitorio
- Modo de seguidor de tensión: señal aislada (0–10 V CC)
- Circuito de inhibición: permite el arranque y parada de baja potencia