Motion
125DV-C-7
CONTROL SCR CHASIS 1/8-1HP, SEGUIDOR ISO 4-20mA AUTOMÁTICO HOMBRE
Artículo MI #06550707
No. Fabricante 125DV-C-7
Precio653.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CONTROL SCR CHASIS 1/8-1HP, SEGUIDOR ISO 4-20mA AUTOMÁTICO HOMBRE
Artículo MI #06550707
No. Fabricante 125DV-C-7
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
Precio653.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    4.2500 pulg.
  • Longitud total
    1.3000 pulg.
  • Ancho general
    3.6300 pulg.
  • Peso
    0.78 lb

Detalles

  • Voltaje de entrada del variador
    120/240V
  • Potencia máx.
    1 CV
  • Caballos de fuerza mín.
    1/8 CV
  • Tensión de alimentación del motor
    90/180V
  • Tipo de producto
    Variadores de CC

Descripción general

Descripción del fabricante
125DV-C-7 CHASIS DE ACCIONAMIENTO DE CC 4-20MA SEGUIDO
  • Voltaje doble 120/240 VCA o 24/36 VCA, 50/60Hz
  • ± 10% de voltaje nominal de línea
  • Ajustes de potencia ajustables
  • Regleta de terminales de barrera
  • Suministro de puente de onda completo
  • Regulación de velocidad del 1 %
  • Velocidad mínima ajustable (0–30% de la base)
  • Velocidad máxima ajustable (66–100% de la base)
  • Compensación de IR ajustable
  • Límite de corriente ajustable
  • Aceleración y desaceleración lineal ajustable (-2A)
  • Temperatura ambiente de -10° a +45°C
  • Compensación de tensión de línea
  • Kit de potenciómetro de velocidad de 5K ohmios incluido
  • 50:1 rango de velocidades
  • Capacidad de sobrecarga: 200 % durante un minuto
  • Protección contra voltaje transitorio
  • Modo de seguidor de tensión: señal aislada (0–10 V CC)
  • Circuito de inhibición: permite el arranque y parada de baja potencia

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo