Motion
15DV2A-TS
15DV2A-TS CC VARIADOR J CHASIS REMOTO POTENCIÓMETRO
Artículo MI #06550711
No. Fabricante 15DV2A-TS
Price$277.37/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
15DV2A-TS CC VARIADOR J CHASIS REMOTO POTENCIÓMETRO
Artículo MI #06550711
No. Fabricante 15DV2A-TS
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
Price$277.37/each

Especificaciones

Dimensions

  • Altura total
    3.3000 pulg.
  • Longitud total
    1.5000 pulg.
  • Ancho general
    2.8000 pulg.
  • Peso
    0.18 lb

Details

  • Voltaje de entrada del variador
    120/240V
  • Potencia máx.
    1/3 CV
  • Caballos de fuerza mín.
    1/50 CV
  • Tensión de alimentación del motor
    90/180V
  • Tipo de producto
    Variadores de CC

Descripción general

Descripción del fabricante
15DV2A-TS CC VARIADOR J CHASIS REMOTO POTENCIÓMETRO
  • Voltaje doble 12/24VAC y 120/240 VCA, 50/60Hz
  • ± 10% de voltaje nominal de línea
  • Suministro de puente de onda completo
  • Regulación de velocidad del 1 %
  • Velocidad mínima ajustable (0–30% de la base)
  • Velocidad máxima ajustable (66–100% de la base)
  • Compensación de IR ajustable
  • Temperatura ambiente de -10° a +45°C
  • Compensación de tensión de línea
  • Potenciómetro de velocidad de 5K ohmios incluido
  • 25:1 rango de velocidades
  • Capacidad de sobrecarga: 200 % durante un minuto
  • Protección contra voltaje transitorio
  • Interruptor de encendido/apagado (modelos cerrados)
  • Fusible de línea de CA (solo 13DVE/15DVE )

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo