Especificaciones
Dimensiones
- Altura total9.0000 pulg.
- Longitud total2.0000 pulg.
- Ancho general6.7000 pulg.
- Peso40.0000 oz
Detalles
- Detalles adicionalesEl control de CC velocidad CC de primera línea de Dart es fiable, versátil y económico. Con una potencia nominal de 3 caballos de fuerza, proporciona muchas características estándar que se ofrecen normalmente como opciones. El control de la serie Dart 500 combina un diseño de ingeniería avanzada, una cuidadosa selección de componentes y un riguroso control de calidad para ofrecer un excelente control de SCR estándar. Los circuitos confiables y probados en el tiempo ofrecen características de rendimiento que antes solo estaban disponibles en controles más costosos. A la vez que proporciona una amplia gama de características estándar, muchas opciones amplían rápida y fácilmente las capacidades de la serie 500 para satisfacer los requisitos específicos de la aplicación. Como parte integral de una distinguida línea de productos de calidad, la Serie 500 es representativa del esfuerzo continuo de Dart por proporcionar controles fiables y versátiles al OEM, al distribuidor y al mercado industrial.
- Potencia máx.2 CV
- Caballos de fuerza mín.1/8 CV
- Voltaje del motor90/180 V
- Tipo de productoOpciones y accesorios del variador
- Tensión de alimentación120/240 V
Descripción general
- Voltaje doble 120/240 VCA, 50/60Hz
- Clasificación HP completa: no se requiere disipador de calor auxiliar
- ± 10% de voltaje nominal de línea
- Ajustes de potencia ajustables
- Regleta de terminales de barrera
- Suministro de puente de onda completo; regulación de velocidad del 1%
- Velocidad mínima ajustable (0–30% de la base)
- Velocidad máxima ajustable (60–120% de la base)
- Compensación de IR ajustable
- Límite de corriente ajustable
- Aceleración y desaceleración lineal ajustable
- Relé de interrupción de alimentación integrado (versiones RC y RE)
- Salida de sobrecorriente de estado sólido
- Temperatura ambiente de -10° a +45°C
- Compensación de tensión de línea
- Kit de potenciómetro de velocidad de 5K ohmios incluido
- 50:1 rango de velocidades
- Capacidad de sobrecarga: 200 % durante un minuto
- Protección contra voltaje transitorio
- Modo de seguidor de tensión: señal aislada (0–12 V CC)
- Circuito de inhibición: permite el arranque y parada de baja potencia