Especificaciones
Dimensiones
- Altura total9.0000 pulg.
- Longitud total2.2700 pulg.
- Ancho general6.7000 pulg.
- Peso2.13 lb
Detalles
- Voltaje de entrada del variador24/36V
- Tipo de productoVariadores de CC
Descripción general
- Suministro de tensión baja (12-48Vdc)
- Chasis y modelos cerrados
- Funcionamiento silencioso: conmutación de alta frecuencia (65E10 y 20)
- Regleta de terminales de barrera
- Velocidad mínima ajustable (0-30% de la base)
- Velocidad máxima ajustable (50-100% de la base)
- Compensación de IR ajustable (regulación de velocidad)
- Límite de corriente ajustable (hasta el 200% de la capacidad nominal continua)
- Aceleración ajustable (0-10 segundos)
- Se envía con el kit de recipiente de 5KΩ velocidades
- Circuito de inhibición de baja potencia para arranque/parada del motor
- 1% de regulación de velocidad base sobre rango de 30:1 velocidad
- Temperatura ambiente de -10° a +45°C
- Capacidad de sobrecarga: 150 % durante un minuto
- Circuito de inhibición: permite el arranque y parada de baja potencia
- Replegado actual a 80°C temperatura del disipador térmico (65E40 y 60)