Especificaciones
Dimensiones
- Peso2.6500 lb
Detalles
- Detalles adicionalesEl kit de recogida de efecto Hall de la SERIE CF se puede utilizar en lugar de la serie E u OPU de PU para supervisar las velocidades del motor cuando el acceso al eje del motor es imposible de otro modo. La serie CF se monta directamente en la cara NEMA "C" de un motor. Funciona a un nivel de 4.5 a 24 voltios y produce una salida de onda cuadrada que se puede utilizar con los tacómetros de Dart, los controles de lazo cerrado u otros dispositivos digitales.
- SerieSerie CF
Descripción general
- El kit consta de anillo frontal del motor, hardware de montaje y disco de detección (montaje del eje)
- Disco de detección impermeable al polvo, al aceite y al agua
- Tensión de alimentación +4.5 a +24VDC
- Rango de temperatura ambiente de -40° a +125°C
- Salida colector abierto NPN drena 20mA máx.