Motion
MD50P-420
MD50P UNIDAD DIGITAL, 4-20MA SEGUIDO
Artículo MI #06550739
No. Fabricante MD50P-420
Precio1,885.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MD50P UNIDAD DIGITAL, 4-20MA SEGUIDO
Artículo MI #06550739
No. Fabricante MD50P-420
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
Precio1,885.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    3.5000 pulg.
  • Longitud total
    4.6300 pulg.
  • Ancho general
    3.6200 pulg.
  • Peso
    2.17 lb

Detalles

  • Voltaje de entrada del variador
    120/240V
  • Potencia máx.
    2 CV
  • Caballos de fuerza mín.
    1 CV
  • Tensión de alimentación del motor
    90/180V
  • Tipo de producto
    Variadores de CC

Descripción general

Descripción del fabricante
MD50P-420 UNIDAD DIGITAL 4-20MA SIGUIENTE
  • Voltaje doble 120/240 VCA, 50/60Hz
  • Clasificación HP completa: no se requiere disipador de calor auxiliar
  • Rango de funcionamiento de tensión de línea 85-250VAC
  • Bucle cerrado - ± 0.1 % de regulación*
  • Se requiere codificador - Consulte la serie Dart PU
  • Regleta de terminales de barrera: regleta de terminales de enchufe opcional
  • Suministro de puente de onda completo
  • Velocidad mínima y máxima configurables
  • Aceleración y desaceleración del revestimiento configurable
  • Unidades de visualización programables
  • La memoria no volátil conserva la programación personalizada
  • Función de seguridad de bloqueo del programa
  • Almacenamiento y recuperación de memoria de programa de usuario personalizado
  • Temperatura ambiente de -10° a +45°C
  • 100:1 rango de velocidades
  • Capacidad de sobrecarga: 200 % durante un minuto
  • Protección contra voltaje transitorio
  • Alarmas configurables con salida de relé desde C
  • Circuito de inhibición: permite el arranque y parada de baja potencia
  • Adecuado para aplicaciones de lavado

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo