Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1/2 pulg.
- Anillo interior Ancho1.2205 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.6250 pulg.
- Exterior Diámetro47 mm
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial2880 lbf
- Capacidad de carga estática radial1550 lbf
- Tipo de selloContacto con Flinger