Motion
P4B520-ISAF-307L MOD

Dodge
P4B520-ISAF-307L MOD

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 3-7/16 pulg. de diámetro interior, cojinete sin expansión (fijo), material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #06551098
No. Fabricante P4B520-ISAF-307L MOD
Precio3,239.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P4B520-ISAF-307L MOD

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 3-7/16 pulg. de diámetro interior, cojinete sin expansión (fijo), material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #06551098
No. Fabricante P4B520-ISAF-307L MOD
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
Precio3,239.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    4.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3-7/16 pulg.
  • Longitud del orificio
    4.1600 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    HD-350

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    65500 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • RPM Máx.
    2600 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Fijación del eje
    Adaptador Push-Pull
  • Capacidad de carga estática
    81500 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
081353 P4B520-ISAF-307L MOD