Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la conexión de drenaje1/4 NPT
- Altura13.750 pulg.
- Peso12 lb
- Ancho7.000 pulg.
Detalles
- Capacidad24 gal/h
- Estilo de conexiónParte superior
- Tipo de drenajeDrenaje neumático
- Conexión de entrada3/4 NPT
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento280 °F
- Presión máxima de funcionamiento300 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento35 °F
- Presión mínima de funcionamiento0 psi
- Conexión de salida1/4 NPT
- SerieTrampa de disparo L
Descripción general
- Tasas de descarga de 3 o 24 gal/h (11 o 91 l/h)
- Presiones máximas de trabajo de 300 y 500 psig (21 y 35 barg)
- Los flotadores de acero inoxidable no perderán flotabilidad
- Asiento de la válvula piloto resistente
- El tubo de desbaste garantiza que el aceite se elimine primero
- Los mecanismos de acero inoxidable son impermeables a los lubricantes sintéticos
- Kit de piezas de reparación disponible