Motion
M3B38
Engranaje recto de diente externo - 114 DP, 20 ° PA, 38 Dientes, Cara de 30 mm, Orificio de 20 mm, Material: C45 E Acero
Artículo MI #06551855
No. Fabricante M3B38
Precio139.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje recto de diente externo - 114 DP, 20 ° PA, 38 Dientes, Cara de 30 mm, Orificio de 20 mm, Material: C45 E Acero
Artículo MI #06551855
No. Fabricante M3B38
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
Su precio$139.04/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    20 mm
  • Paso diametral
    114
  • Ancho de la cara
    30 mm
  • Diámetro de paso
    4.5000 pulg.
  • Ángulo de presión
    20 °

Detalles

  • Tipo de engranaje
    Engranaje recto
  • Material
    Acero C45 E
  • Número de dientes
    38
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo
  • Tipo de diente
    Recto
  • UPC_NO
    80067522772

Descripción general

Descripción del fabricante
M3B38 ENGRANAJE DE RESORTE MÉTRICO
  • 20° módulos de engranajes rectos métricos de ángulo de presión 1-8
  • Mandrinado a medida, para soldadura en bujes o buje sin llave