Motion
PHS20
PHS - Pilloballs - Tipo de plaquita de extremo de barra con rosca hembra: M20x1.5, diámetro del orificio: 20 mm
Artículo MI #06552251
No. Fabricante PHS20
Precio107.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PHS - Pilloballs - Tipo de plaquita de extremo de barra con rosca hembra: M20x1.5, diámetro del orificio: 20 mm
Artículo MI #06552251
No. Fabricante PHS20

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$107.91/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    34.93 mm
  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Diámetro de la cabeza
    46 mm
  • Longitud hasta el centro de la bola
    77 mm
  • Diámetro exterior máximo
    46 mm
  • Altura total
    100 mm
  • Rosca del mango Longitud  
    40 mm
  • Tamaño de la rosca
    M20 x 1.5
  • Peso
    0.84 lb

Detalles

  • Tipo de lubricación
    Orificio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a 180 °C
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    30800 N
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    PHS
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    M
  • UPC_NO
    4549557048609

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA PHS-20

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"