Motion
KGF-D-3210-RH-EE

THOMSON (ALTRA)
KGF-D-3210-RH-EE

Tuerca esférica KGF solamente
Artículo MI #06552366
No. Fabricante KGF-D-3210-RH-EE
Precio467.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
KGF-D-3210-RH-EE

Tuerca esférica KGF solamente
Artículo MI #06552366
No. Fabricante KGF-D-3210-RH-EE
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
Precio467.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Jefe
    10 mm
  • Diámetro nominal del tornillo
    32 mm
  • Peso
    1.98 lb

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    33.4 kN
  • Brida
    Incluido
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    1.7131 (ESP 65)
  • Temperatura máxima
    300 °F
  • Material de montaje
    Acero
  • Precarga
    Opcional
  • Estilo de devolución
    EUS
  • Capacidad de carga estática
    54.5 kN
  • Especificaciones técnicas
  • Limpiaparabrisas
    Limpiaparabrisas incluido

Descripción general

Descripción del fabricante
KGFD-3210-RH-EE BOLA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"