Especificaciones
Detalles
- AplicaciónManipulación de materiales abrasivos, BOP (protección contra fugas) para mangueras hidráulicas, criogénicas y otras mangueras de alta presión, descarga a granel de camiones y vagones, transferencia a granel en seco, manipulación de cenizas volantes y refrescos, manipulación de granos, transferencia de aire a alta temperatura, gases y materiales, blindaje/protección para mangueras, escape de tubos de escape de camiones, camiones y equipos de vacío
- Tipo de mangueraPeso extrapesado
- Número de Upc del fabricante822353106020
- Tipo de productoManguera de conducto flexible
- Tipos de productosManguera de acero galvanizado con orificio rugoso y bloqueo serie HTG4300 (sin empaquetar)
- TipoManguera de orificio rugoso interbloqueada
- UPC_NO822353106020
Descripción general
- Resistente a la abrasión y duradero: la construcción de acero resiste los daños causados por materiales abrasivos y dañinos. Resistente a la corrosión (solo acero inoxidable): la versión de acero inoxidable 304 resiste la corrosión y la hace resistente a los elementos. Resistente al calor: puede soportar temperaturas muy altas, lo que permite la transferencia de materiales calientes. Conductivo: evita la acumulación de electricidad estática, eliminando el riesgo de “arcos de manguera”. Flexible: las corrugaciones permiten una mayor flexibilidad que la manguera metálica revestida.