Motion
35225GREY

Akro-Mils
35225GREY

Bolso grande de anidación - Color gris, plástico, material de polímeros de grado industrial, 10 x 23.5 x 19.5 pulg., capacidad de 14.98 galones, capacidad de peso de 70 lb
Artículo MI #06556852
No. Fabricante 35225GREY
Precio41.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Akro-Mils
35225GREY

Bolso grande de anidación - Color gris, plástico, material de polímeros de grado industrial, 10 x 23.5 x 19.5 pulg., capacidad de 14.98 galones, capacidad de peso de 70 lb
Artículo MI #06556852
No. Fabricante 35225GREY
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
Precio41.59 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
35225GREY 12-1/2 X 19-1/2 X 10
  • Fabricado en EE. UU.
  • Ideal para aplicaciones de envío, transferencia y almacenamiento
  • Los NST se apilan con o sin tapas para su almacenamiento y envío y se anidan cuando están vacíos
  • Capacidad de peso de 70 lb

Especificaciones

  • Capacidad
    14.98 galones (EE. UU.)
  • Capacidad de peso
    70 lb
  • Color
    Gris
  • Material
    Polímeros de grado industrial
  • Recubrimiento de acabado
    Plástico
  • Aprobación de FM
    No aprobado por FM
  • Dimensiones
    10 x 23.5 x 19.5 pulg.
  • Altura
    10 pulg.
  • Altura exterior
    10 pulg.
  • Altura total
    10 pulg.
  • Longitud
    23.5 pulg.
  • Longitud exterior
    23.5 pulg.
  • Longitud total
    23.5 pulg.
  • Ancho
    19.5 pulg.
  • Anchura exterior
    19.5 pulg.
  • Ancho general
    19.5 pulg.
  • Cantidad del paquete
    3

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo