Descripción general
- Fabricado en EE. UU.
- Ideal para aplicaciones de envío, transferencia y almacenamiento
- Los NST se apilan con o sin tapas para su almacenamiento y envío y se anidan cuando están vacíos
- Capacidad de peso de 75 lb
Especificaciones
- Capacidad12.90 galones (EE. UU.)
- Capacidad de peso75 lb
- ColorGris
- MaterialPolímeros de grado industrial
- Recubrimiento de acabadoPlástico
- Aprobación de FMNo aprobado por FM
- Dimensiones12 x 23.5 x 15.5 pulg.
- Altura12 pulg.
- Altura interior11-7/8 pulg.
- Altura exterior12 pulg.
- Altura total12 pulg.
- Longitud23.5 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Longitud superior interior19-3/8 pulg.
- Longitud inferior interior18-1/4 pulg.
- Longitud exterior23.5 pulg.
- Longitud total23.5 pulg.
- Ancho15.5 pulg.
- Ancho superior interior14-1/4 pulg.
- Anchura inferior interior13 pulg.
- Anchura exterior15.5 pulg.
- Ancho general15.5 pulg.
- Cantidad del paquete3