Motion
LEY63DS4B-300PBM-S5A2

SMC CORP OF AMERICA
LEY63DS4B-300PBM-S5A2

ACTUADOR ELÉCTRICO TIPO VARILLA
Artículo MI #06556880
No. Fabricante LEY63DS4B-300PBM-S5A2
Precio5,363.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
LEY63DS4B-300PBM-S5A2

ACTUADOR ELÉCTRICO TIPO VARILLA
Artículo MI #06556880
No. Fabricante LEY63DS4B-300PBM-S5A2
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
Precio5,363.10 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
LEY63DS4B-300PBM-S5A2 TIPO DE VARILLA ELÉCTRICA
  • IP5x o IP65 ( opción "P")
  • Carga máxima de trabajo: 80 kg (horizontal); 72 kg (vertical)
  • Fuerza de empuje máxima: 1910 N
  • Carrera máxima: 800 mm
  • Repetibilidad de posicionamiento: ±0.02 mm
  • Motor disponible con encoder incremental de 17 bits o absoluto de 18 bits
Ayúdenos a mejorar este producto

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"