Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la punta de brocaT20
- Longitud total2 pulg.
Detalles
- Estilo de punta de brocaPhillips
- Bit individual o conjunto de bitsBit individual
- UPC_NO885911341226
Descripción general
- Los bits listos para el impacto con FlexTorq tienen una mayor durabilidad para una larga vida útil
- Mecanizado con CNC que da como resultado una fabricación precisa para un ajuste óptimo en el hueco del tornillo
- El núcleo Reflex permite una flexión de bits de 2" hasta 15° para reducir la rotura
- Parte del sistema de bloqueo magnético de tornillos 10X para retención de sujetadores que minimiza las caídas y reduce el bamboleo