Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro25 mm
- Accidente cerebrovascular10 mm
Detalles
- Tipo de cilindro compactoEstándar
- País de origenJP
- Serie de cilindrosCQ2
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeAgujero pasante/Ambos extremos roscados
- OpcionesEstándar (rosca hembra del extremo de la varilla)
- Acción del pistónDoble acción
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- Tipo de varillaVarilla doble
- SerieCQ2-Z
Descripción general
- Doble acción, doble varilla, cilindro compacto
- Tamaños de orificio (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Rango de carrera estándar (mm): 5 a 100
- Roscas de puerto: M (diámetro de 12 a 25 ); Rc, NPT o G (diámetro de 32 a 100 )
- Capacidad de interruptor automático