Motion
9629746
P746 Torno de banco y tubo combinado - 6 pulg. de ancho de mordaza, 7 pulg. de capacidad de apertura de mordaza, giratorio, con perno
Artículo MI #06559118
No. Fabricante 9629746
Precio648.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
P746 Torno de banco y tubo combinado - 6 pulg. de ancho de mordaza, 7 pulg. de capacidad de apertura de mordaza, giratorio, con perno
Artículo MI #06559118
No. Fabricante 9629746
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
Su precio$648.52/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la mordaza
    6 pulg.
  • Profundidad del cuello
    3-3/4 pulg.

Detalles

  • Yunque
    Incluido
  • Tipo de accesorio base
    Perno hacia abajo
  • Tipo de Motion de base
    Giro
  • Capacidad de apertura de la mordaza
    7 pulg.
  • Capacidad máxima de tubería
    3-1/2 pulg.
  • Capacidad mínima de tubería
    1/4 pulg.
  • Mordazas de tubería
    Incluido

Descripción general

Descripción del fabricante
9629746 COMBINACIÓN BANCA Y ZONA DE TUBERÍA, 6"
  • Fundiciones dúctiles de 65,000 PSI
  • Construcción sellada
  • Diseño de túnel de potencia de tracción de línea recta
  • Barra deslizante de ajuste preciso a 0.003"
  • Mordazas de acero dentado reemplazables
  • Mordazas de tubería reemplazables
  • Yunque grande
  • 360° base giratoria con bloqueos dobles
  • GARANTÍA DE POR VIDA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo