Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la mordaza8 pulg.
- Profundidad del cuello4-3/4 pulg.
Detalles
- YunqueIncluido
- Tipo de accesorio basePerno hacia abajo
- Tipo de Motion de baseGiro
- Capacidad de apertura de la mordaza8-1/4 pulg.
- Capacidad máxima de tubería3-1/2 pulg.
- Capacidad mínima de tubería1/4 pulg.
- Mordazas de tuberíaIncluido
Descripción general
- Fundiciones dúctiles de 65,000 PSI
- Construcción sellada
- Diseño de túnel de potencia de tracción de línea recta
- Barra deslizante de ajuste preciso a 0.003"
- Mordazas de acero dentado reemplazables
- Mordazas de tubería reemplazables
- Yunque grande
- 360° base giratoria con bloqueos dobles
- GARANTÍA DE POR VIDA