Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la mordaza6 pulg.
- Profundidad del cuello1.752 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorio basePerno hacia abajo
- Tipo de Motion de baseEstacionario
- Capacidad de apertura de la mordaza8.9 pulg.
- Número de estaciones1
- Tipo de operaciónAire
- OrientaciónHorizontal
- PrecisiónPrecisión
Descripción general
- Equipado con mecanismo anti-elevación de doble fuerza
- El cojinete de empuje de la aguja con reducción de la fricción sellada ayuda a aumentar la presión de sujeción y a reducir la resistencia
- La tuerca del torno de banco no se extiende más allá del extremo del cuerpo del torno de banco
- Placas de mordaza endurecidas
- Lecho de tornillo de banco endurecido
- Repetibilidad dentro de 0.001"
- Alturas de cama equivalentes a ±0.0004"
- Paralelismo de las ranuras en la parte inferior de la base del torno de banco con la cara de la mordaza ±0.0008"
- Fundiciones de hierro dúctil de 80,000 PSI aliviadas por estrés
- GARANTÍA DE POR VIDA