Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la rueda de esmerilado6 pulg.
- Ancho de rueda de esmerilado3/4 pulg.
- Altura total10-1/2 pulg.
- Longitud total19-1/4 pulg.
- Diámetro del eje1/2 pulg.
Detalles
- Caballos de fuerza1/3 CV
- Fase1
- UPC_NO726896820620
- Voltaje115/230 V
Descripción general
- Motores de condensadores de servicio pesado que suministran la corriente adicional requerida durante el arranque y el funcionamiento bajo carga
- Espacio libre ampliado de rueda a rueda que permite que los artículos más largos se conecten a tierra fácilmente
- Rotores equilibrados dinámicamente y rodamientos sellados para minimizar la vibración y garantizar un funcionamiento suave
- Grandes reposaherramientas ajustables para un esmerilado de ángulo e inclinación seguro y eficiente
- Protectores de seguridad ajustables para los ojos y protectores contra chispas fácilmente posicionados con pernos para huracanes
- Exclusivo sistema de recogida de polvo de puerto único, en modelos seleccionados
- Máximo rendimiento, precisión y valor
- Cumple con la OSHA aprobada por la CSA
- El 9682061 viene con protectores de rueda sin puertos de recogida de polvo
- El 9682062 viene con protectores de rueda con puertos de recogida de polvo
- Modelo de velocidad variable 9682064 con protectores de rueda y puertos de recogida de polvo. El modelo de velocidad variable es la opción adecuada para todas sus aplicaciones de afilado.