Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del puerto1/8 pulg.
Details
- País de origenJP
- Dirección del flujo4-Way
- Para usar con la serieVQZ2000
- Tipo de kitConector
- Número de solenoides2
- Número de estaciones4
- Tipo de tuberíaMontaje en base
- SerieVQZ
Descripción general
Descripción del fabricante
VV5QZ25-0401C VQZ2000 BASE MONTADA
- Colector de cables de enchufe tipo conector montado en la base para válvula VQZ**5*
- Montaje en carril DIN opcional para facilitar la instalación
- Las válvulas de puerto 3 y 5 se pueden montar en el mismo colector
- Máximo de 20 estaciones disponibles de serie
- 16 tamaños de puerto disponibles
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad