Motion
750944C
Unión giratoria de acero niquelado de alta velocidad y baja presión para montaje en eje de tamaño roscado de 75 mm serie 500
Artículo MI #06559730
No. Fabricante 750944C
Precio3,661.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unión giratoria de acero niquelado de alta velocidad y baja presión para montaje en eje de tamaño roscado de 75 mm serie 500
Artículo MI #06559730
No. Fabricante 750944C
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
Precio3,661.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Presión de vapor
    5800 psi
  • Peso
    9.50 lb

Detalles

  • Presión del aire
    3000 psi
  • Conexión
    NPT
  • Temperatura del aceite caliente
    248 °F
  • Fluido hidráulico
    Fluido hidráulico|Agua
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de unión giratoria
    Fluido hidráulico / Aire / Agua
  • Serie
    Serie 500
  • Velocidad
    175 rpm
  • Temperatura del vapor
    248 °F
  • Temperatura del agua
    375°F-700 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
750944C UNIÓN GIRATORIA
  • Se puede instalar en cualquier parte del eje, de forma individual o en serie, gracias al diseño flexible en línea.
  • Aplicaciones de alta velocidad y baja presión.
  • Los modelos de alta velocidad y baja presión se pueden utilizar a velocidades de hasta 3,000 RPM y presiones de hasta 175 psi.
  • Diseño montado en el eje utilizado junto con el eje y el manguito de retención del cliente.

También puede gustarle