Motion
713HGWU/EG
Guantes resistentes a los cortes, Gris, 2XL, PK12
Artículo MI #06559914
No. Fabricante 713HGWU/XL
Precio8.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes resistentes a los cortes, Gris, 2XL, PK12
Artículo MI #06559914
No. Fabricante 713HGWU/XL
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
Precio8.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XL
  • Longitud
    57.658 cm
  • Tamaño
    Xl en oz

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para electrónica, corte de vidrio, manipulación de chapa metálica, uso general, montaje de piezas y manipulación de piezas pequeñas afiladas.
  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    6
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    2
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    4
  • Recubrimiento
    Poliuretano
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y dedos
  • Material de recubrimiento
    PU
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Poliuretano
  • Color
    Gris, blanco
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras revestido
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Ideal para electrónica, corte de vidrio, manipulación de chapa metálica, uso general, montaje de piezas y manipulación de piezas pequeñas afiladas.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes resistentes a los cortes
  • Nivel de resistencia a la abrasión En 388
    4
  • Nivel de resistencia al corte En 388
    4
  • Nivel de resistencia a las perforaciones En 388
    2
  • Nivel de resistencia al desgarro En 388
    4
  • Características
    La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
  • Patrón de agarre
    Plano
  • Tipo de agarre
    Plano
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calibre de punto
    13
  • Material del revestimiento
    HPPE
  • Material del revestimiento/cubierta
    HPPE
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662909059314
  • Cantidad del paquete
    12
  • Hoja de especificaciones
  • Estándares cumplidos
    EN388 = 4442
  • UPC_NO
    662909059314

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES 713HGWU/XL
  • La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
  • La capa exterior mezclada de HPPE es ligera y proporciona una excelente destreza, sensibilidad táctil y resistencia al corte
  • Los revestimientos de poliuretano adoptan las propiedades superficiales del forro del guante, proporcionando un agarre táctil en condiciones secas y ligeramente aceitosas, ideal para aplicaciones que requieren destreza para un manejo preciso
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
  • Lavable, resistente a productos químicos, agua y luz ultravioleta

También puede gustarle