Motion
HVW20V2E6
Motor de torre de enfriamiento/enfriador - 20 hp, 1800 rpm, 3 f, 190/380//230/460 V, bastidor 256T , caja TEAO (aire totalmente cerrado), 50/60 Hz, 1460 rpm - base 1770 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #06560779
No. Fabricante HVW20V2E6
Price$5,461.63/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de torre de enfriamiento/enfriador - 20 hp, 1800 rpm, 3 f, 190/380//230/460 V, bastidor 256T , caja TEAO (aire totalmente cerrado), 50/60 Hz, 1460 rpm - base 1770 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #06560779
No. Fabricante HVW20V2E6
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
Price$5,461.63/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del bastidor
    256T
  • Longitud total de la dimensión C
    22.1 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Par de apriete
    59.3 pies-libras
  • Peso
    340 lb

Details

  • RPM base
    1460 rpm - 1770 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Muchos de los motores de torre de refrigeración eficiente Premium® de Nidec Motor Corporation están abastecidos para usted. Los motores abastecidos tienen las siguientes opciones de conversión: calentadores espaciales, termistores, conexión a tierra del eje y posiciones de ensamblaje. ¡Los motores de stock se pueden enviar inmediatamente! Los pedidos de conversión se pueden enviar en un plazo de 3 días.
  • Descripción Palabra clave
    20 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEAO (aire totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Corriente de carga completa
    23.70 / 47.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    93.0 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382110017
  • Corriente máxima permitida
    23.7 A, 29.3 A, 47 A, 59 A
  • Modelo
    FH16
  • Categoría del motor
    Motor de la enfriadora/torre de refrigeración
  • Caballos de fuerza del motor
    20 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    190/380//230/460 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6309-2RS-J/C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    786382110017

Descripción general

Descripción del fabricante
20 HP 1770 y 1460 RPM HVW20V2E6

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo