Motion
HVW2V3E6
Motor de torre de enfriamiento/enfriador - 2 hp, 1200 rpm, 3 f, 190/380//230/460 V, bastidor 184T , caja TEAO (aire totalmente cerrado), 50/60 Hz, 970 rpm - base 1175 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #06560784
No. Fabricante HVW2V3E6
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de torre de enfriamiento/enfriador - 2 hp, 1200 rpm, 3 f, 190/380//230/460 V, bastidor 184T , caja TEAO (aire totalmente cerrado), 50/60 Hz, 970 rpm - base 1175 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #06560784
No. Fabricante HVW2V3E6
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    184T
  • Longitud total de la dimensión C
    13.7 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Par de apriete
    8.9 pies-libras
  • Peso
    110 lb

Detalles

  • RPM base
    970 rpm - 1175 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Muchos de los motores de torre de refrigeración eficiente Premium® de Nidec Motor Corporation están abastecidos para usted. Los motores abastecidos tienen las siguientes opciones de conversión: calentadores espaciales, termistores, conexión a tierra del eje y posiciones de ensamblaje. ¡Los motores de stock se pueden enviar inmediatamente! Los pedidos de conversión se pueden enviar en un plazo de 3 días.
  • Descripción Palabra clave
    2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEAO (aire totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Corriente de carga completa
    3.10 / 6.20 A
  • Eficiencia a plena carga
    88.5 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382109288
  • Corriente máxima permitida
    3.1 A, 3.5 A, 6.2 A, 7.1 A
  • Modelo
    FH02
  • Categoría del motor
    Motor de la enfriadora/torre de refrigeración
  • Caballos de fuerza del motor
    2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    190/380//230/460 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6206-2RS-J/C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    1200 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
2 HP 1175 y 970 RPM HVW2V3E6 230/460

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo