Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor286T
- Longitud total de la dimensión C24.8 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.8750 pulg.
- Par de apriete88.8 pies-libras
- Peso410 lb
Detalles
- RPM base1460 rpm - 1775 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónMuchos de los motores de torre de refrigeración eficiente Premium® de Nidec Motor Corporation están abastecidos para usted. Los motores abastecidos tienen las siguientes opciones de conversión: calentadores espaciales, termistores, conexión a tierra del eje y posiciones de ensamblaje. ¡Los motores de stock se pueden enviar inmediatamente! Los pedidos de conversión se pueden enviar en un plazo de 3 días.
- Descripción Palabra clave30 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEAO (aire totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Corriente de carga completa34.00 / 69.00 A
- Eficiencia a plena carga93.6 %
- Código de armonización8501.52.8000
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP55
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382110178
- Corriente máxima permitida34 A, 43 A, 69 A, 86 A
- ModeloFH20
- Categoría del motorMotor de la enfriadora/torre de refrigeración
- Caballos de fuerza del motor30 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor190/380//230/460 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6310-2RS-J/C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono1800 rpm
Descripción general
Descripción del fabricante
30 HP 1775 y 1460 RPM HVW30V2E6