Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del bastidor213T
- Longitud total de la dimensión C17 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.3750 pulg.
- Par de apriete13.4 pies-libras
- Peso160 lb
Details
- RPM base970 rpm - 1175 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónMuchos de los motores de torre de refrigeración eficiente Premium® de Nidec Motor Corporation están abastecidos para usted. Los motores abastecidos tienen las siguientes opciones de conversión: calentadores espaciales, termistores, conexión a tierra del eje y posiciones de ensamblaje. ¡Los motores de stock se pueden enviar inmediatamente! Los pedidos de conversión se pueden enviar en un plazo de 3 días.
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEAO (aire totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Eficiencia a plena carga90.2 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoF
- Número de Upc del fabricante786382109141
- Corriente máxima permitida4.4 A, 8.7 A
- ModeloFH05
- Caballos de fuerza del motor3 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor190/380//230/460 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6208-2RS-J/C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono1200 rpm
Descripción general
Descripción del fabricante
3 HP 1175 y 970 RPM HVW3V3E6 230/460