Motion
HVW50V3E6
Motor de enfriador/torre de enfriamiento - 50 hp, 1200 rpm, 3 f, 190/380//230/460 V, bastidor 365T , caja TEAO (aire totalmente cerrado), 60 Hz, base de 1190 / 985 rpm, montaje horizontal/pie
Artículo MI #06560792
No. Fabricante HVW50V3E6
Precio20,702.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de enfriador/torre de enfriamiento - 50 hp, 1200 rpm, 3 f, 190/380//230/460 V, bastidor 365T , caja TEAO (aire totalmente cerrado), 60 Hz, base de 1190 / 985 rpm, montaje horizontal/pie
Artículo MI #06560792
No. Fabricante HVW50V3E6
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
Precio20,702.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    365T
  • Longitud total de la dimensión C
    29.40 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    2.3750 pulg.
  • Peso
    910 lb

Detalles

  • RPM base
    1190 / 985 rpm
  • Descripción Palabra clave
    50 CV
  • Tipo de envolvente
    TEAO (aire totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    58.00 / 116.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    94.10 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de la enfriadora/torre de refrigeración
  • Caballos de fuerza del motor
    50 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    6 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    190/380//230/460 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • UPC_NO
    786382110369

Descripción general

Descripción del fabricante
50 HP 1190 y 985 RPM HVW50V3E6

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo