Motion
HVW7V2E6
Motor de torre de enfriamiento/enfriador - 7-1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 190/380//230/460 V, bastidor 213T , caja TEAO (aire totalmente cerrado), 50/60 Hz, 1450 rpm - base 1765 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #06560800
No. Fabricante HVW7V2E6
Price$2,890.65/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de torre de enfriamiento/enfriador - 7-1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 190/380//230/460 V, bastidor 213T , caja TEAO (aire totalmente cerrado), 50/60 Hz, 1450 rpm - base 1765 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #06560800
No. Fabricante HVW7V2E6
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
Price$2,890.65/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del bastidor
    213T
  • Longitud total de la dimensión C
    17 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.3750 pulg.
  • Par de apriete
    22.3 pies-libras
  • Peso
    160 lb

Details

  • RPM base
    1450 rpm - 1765 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Muchos de los motores de torre de refrigeración eficiente Premium® de Nidec Motor Corporation están abastecidos para usted. Los motores abastecidos tienen las siguientes opciones de conversión: calentadores espaciales, termistores, conexión a tierra del eje y posiciones de ensamblaje. ¡Los motores de stock se pueden enviar inmediatamente! Los pedidos de conversión se pueden enviar en un plazo de 3 días.
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEAO (aire totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    91.7 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Número de Upc del fabricante
    786382109165
  • Corriente máxima permitida
    9.2 A, 11.2 A, 18.5 A, 22.5 A
  • Modelo
    FH07
  • Caballos de fuerza del motor
    7-1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    190/380//230/460 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6208-2RS-J/C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    786382109165

Descripción general

Descripción del fabricante
7 1/2 HP 1765 y 1450 RPM HVW7V2E6

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo