Motion
HW60V2E2
Motor de enfriador/torre de refrigeración - 60 hp, 1500 rpm / 1800 rpm, 3 f, 190/380//230/460 V, bastidor 364T , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, 1480 rpm - base 1785 rpm, montaje horizontal / pie
Artículo MI #06560823
No. Fabricante HW60V2E2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de enfriador/torre de refrigeración - 60 hp, 1500 rpm / 1800 rpm, 3 f, 190/380//230/460 V, bastidor 364T , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, 1480 rpm - base 1785 rpm, montaje horizontal / pie
Artículo MI #06560823
No. Fabricante HW60V2E2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    364T
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    2.3750 pulg.
  • Par de apriete
    176.6 pies-libras
  • Peso
    740 lb

Detalles

  • RPM base
    1480 rpm - 1785 rpm
  • Descripción
    Muchos de los motores de torre de refrigeración eficiente Premium® de Nidec Motor Corporation están abastecidos para usted. Los motores abastecidos tienen las siguientes opciones de conversión: calentadores espaciales, termistores, conexión a tierra del eje y posiciones de ensamblaje. ¡Los motores de stock se pueden enviar inmediatamente! Los pedidos de conversión se pueden enviar en un plazo de 3 días.
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    95.0 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Número de Upc del fabricante
    786382037451
  • Corriente máxima permitida
    69 A, 137 A
  • Caballos de fuerza del motor
    60 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    190/380//230/460 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Rpm síncrono
    1500 rpm / 1800 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
60 HP 1785 y 1480 RPM HW60V2E2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo