Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor182TC
- Longitud total de la dimensión C21.64 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.1250 pulg.
- Peso101 lb
Detalles
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- RPM base1760 rpm
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa3.10 A
- Eficiencia a plena carga89.50 %
- Clase de aislamientoF
- Código KVAK
- Número de Upc del fabricante781568535387
- Categoría del motorMotor de freno serie D
- Caballos de fuerza del motor3 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4 polos
- Tensión de alimentación del motor575 V
- Tipo de montajeCara en C/Sin pies
- Tipo de productoMotores de propósito definido
- Rotación del ejeReversible
- Estándares cumplidosCE, CSA, UR
- Método de inicioDirecto en línea (DOL)
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaNinguna
- UPC_NO781568535387
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoOptimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación