Motion
21314-E1-XL-C3

FAG (Schaeffler)
21314-E1-XL-C3

Cojinete de rodillos esférico - 70 mm D.I., 150 mm D.E., 35 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #06560893
No. Fabricante 21314-E1-XL-C3
Precio633.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
21314-E1-XL-C3

Cojinete de rodillos esférico - 70 mm D.I., 150 mm D.E., 35 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #06560893
No. Fabricante 21314-E1-XL-C3
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
Precio633.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Radio de filete
    2.1 mm
  • Exterior Diámetro  
    150 mm
  • En general Ancho  
    35 mm
  • Peso
    6.746 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    Rodamientos de rodillos esféricos 213..-E1, dimensiones principales según DIN 635-2
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • RPM Máx.
    6200 rpm
  • Velocidad máxima
    6200 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 392 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Estándar
  • Serie
    213

Descripción general

Descripción del fabricante
21314-E1-XL-C3