Motion
15S100
Collares de eje de calibre cuadrado de acero inoxidable de 2,5 cm Tipo de abrazadera dividida de dos piezas
Artículo MI #06561001
No. Fabricante 15S100
Precio61.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collares de eje de calibre cuadrado de acero inoxidable de 2,5 cm Tipo de abrazadera dividida de dos piezas
Artículo MI #06561001
No. Fabricante 15S100
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
Precio61.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.5000 pulg.
  • Longitud del tornillo
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/4-28 x 3/4
  • Peso
    0.49 lb

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable 18-8
  • Estilo
    Alta resistencia
  • UPC_NO
    662786013966

Descripción general

Descripción del fabricante
15S100

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo