Especificaciones
Dimensiones
- TamañoSO
- Peso7 kg
Detalles
- Detalles adicionalesDiseño de lente de una pieza con patillas elegantes que seguro que te harán destacar.
- Características de comodidadDiseño ligero y sin ribetes que ofrece una protección óptima
- DescripciónDiseño de lente de una pieza con patillas elegantes que seguro que te harán destacar.
- Estilo de marcoSin aros
- Tipo de estructuraUniversal
- Revestimiento de la lenteAntiarañazosAntiempañamiento
- Color de la lenteBorrar
- Tono de lenteBorrar
- Número de Upc del fabricante616314129117
- Hoja de especificaciones
- Ajuste de la patillaBayoneta / Co / moldeada
- UPC_NO616314129117
Descripción general
- Diseño ligero y sin ribetes que ofrece una protección óptima
- Las varillas de bayoneta están moldeadas en goma para un ajuste cómodo
- Las plaquetas nasales de goma antideslizante proporcionan un ajuste seguro
- 9 Lente curva de base
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación