Motion
16EFG6K-MTF X25FT

Gates
16EFG6K-MTF X25FT

Manguera y accesorio hidráulicos - 1 pulg. de D.I., 1.53 pulg. de D.E., 6000 psi / 413.7 bar de presión de trabajo, 24000 psi / 1654.7 bar de presión de rotura, cubierta de goma sintética
Artículo MI #06562147
No. Fabricante 16EFG6K-MTF X25FT
Precio3,224.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
16EFG6K-MTF X25FT

Manguera y accesorio hidráulicos - 1 pulg. de D.I., 1.53 pulg. de D.E., 6000 psi / 413.7 bar de presión de trabajo, 24000 psi / 1654.7 bar de presión de rotura, cubierta de goma sintética
Artículo MI #06562147
No. Fabricante 16EFG6K-MTF X25FT
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
Su precio$3,224.97/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    16
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    16
  • Longitud
    8 m / 25 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    152.4 mm/6 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.53 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    24000 psi / 1654.7 bar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    MegaTuff
  • Tipo de cubierta
    MegaTuff
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Presión de la manguera
    Presión constante-Extremadamente alta
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Número de catálogo del fabricante
    46514042
  • Número de Upc del fabricante
    072053508055
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +121°C / +250 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Uso recomendado
    EFG6K se recomienda para aplicaciones de muy alta presión y alto impulso, como transmisiones hidrostáticas. Compatible con fluidos hidráulicos biodegradables como poliolester, poliglicol y aceite vegetal, así como fluidos estándar a base de petróleo. También disponible con la cubierta MegaTuff de hasta 300 veces más larga que la manguera estándar durante las pruebas de abrasión de manguera a manguera y manguera a metal según ISO 6945 y ofrece una resistencia superior al ozono y a la intemperie.
  • Tipo de refuerzo
    4 espirales, cable
  • Marca comercial
    EFG6K Manguera hidráulica
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • UPC_NO
    072053508055
  • Presión de trabajo
    6000 psi / 413.7 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
16EFG6K-MTFX25FT MANGUERA

You May Also Like